BELDEN | 9977 0021000
Branchement fil conducteur 1, 28 AWG, solide, étamé cuivre, isolation en PVC

Nº PIÈCE FAB.  9977 0021000
Nº PIÈCE  B9977-2
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Conducteur en cuivre étamé, isolation en PVC semi-rigide (adapté aux applications de pellicule métallique des conducteurs rigides).

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 28 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 1 STRAND DANS CHAQUE CONDUCTEUR (SOLIDE)
Couleur de l’isolant ROUGE
Matériau d’isolation SRPVC-SEMI-RIGIDES EN POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit UL STYLES 1000-1999
Conforme RoHS OUI
Blindé NON BLINDÉ
Température nominale 80 DEGRÉS CENTIGRADES (176 F)
Style UL UL TYPE AWM, STYLE 1061