BELDEN | 9980 0051000
Fil de branchement, chef d’orchestre 1, 16 AWG, 19 x 28 brins, étamé cuivre, isolation en PVC

Nº PIÈCE FAB.  9980 0051000
Nº PIÈCE  B9980-5
Offert par incréments de 250 PIEDS
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Conducteur en cuivre étamé, isolation en PVC semi-rigide (adapté aux applications de pellicule métallique des conducteurs rigides).

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 19 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Couleur de l’isolant VERT
Type de produit UL STYLES 1000-1999
Matériau d’isolation SRPVC-SEMI-RIGIDES EN POLYCHLORURE DE VINYLE
Conforme RoHS OUI
Température nominale 80 DEGRÉS CENTIGRADES (176 F)
Style UL UL TYPE AWM, STYLE 1061
Blindé NON BLINDÉ