BELDEN | 9993 0601000
Multi-conducteurs-Audio, de contrôle et d’Instrumentation câble 12 FS PR 24 AWG PE PVC Chrome

Nº PIÈCE FAB.  9993 0601000
Nº PIÈCE  B9993
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
En stock

Description

AWG 24 échoués (7 x 32) conducteurs de TC, isolante en polyéthylène, paires torsadées, blindées individuellement w/Beldfoil (100 % de couverture), 24 AWG fils multibrins TC drain, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 12 PAIRES
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation PE-POLYÉTHYLÈNE
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier INDIVL/FOIL CÔTÉ & DRAIN DEHORS
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Code UNSPSC 26121524