VON DUPRIN | US3 99EO-f 36
Dispositif de sortie de jante, sortie seulement, coupe-feu, rainurés cas, 36" longueur, en laiton, sans garniture

Nº PIÈCE FAB.  99EO-F US3 36
Nº PIÈCE  CS164805
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • La largeur des Options disponibles permet pour adapter aux besoins de toute l’installation
  • Conçu pour usage élevé et l’abus institutionnels Applications comme les écoles, les hôpitaux et les installations gouvernementales
  • Utilisé au creux des Applications métalliques

Spécifications  :

Type de produit DISPOSITIF DE JANTE
Finition LAITON BRILLANT US 3
Catégorie de ventes MÉCANISME DE SORTIE, JANTE
Grade ANSI, GRADE 1
Garniture/fonction SORTIE SEULEMENT
Longueur de rail - pouces 36
Type de stile STILE LARGE ET PORTE PLEINE
Type d’annonce UL MATÉRIEL DE SORTIE DE FEU
Code UNSPSC 46171500