SIEMON COMPANY | 9BC5P012G-T312A
Câble, fibre 12, XGLO, Multimode OM3, 50/125, intérieur, serré mis en mémoire tampon, Interlock blindée, OFCP, Aqua, par pied

Nº PIÈCE FAB.  9BC5P012G-T312A
Nº PIÈCE  370-SIE50-TBAIRL-12
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 150 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Siemon verrouillage en aluminium armor tampon étanche intérieure de câbles en fibre sont idéales pour les centres de données, de campus et de construction dorsales ainsi que des applications industrielles. Le câble verrouillage d’armor est une conception robuste en aluminium blindé qui fournit la résistance à l’écrasement compression plus élevée, résistance de rongeur et une sécurité accrue. Siemon câbles en fibre optique armor verrouillage peuvent être installées comme une alternative aux câbles en fibre optique traditionnelle dans le conduit intérieur plénum ou conduit, fournissant une solution de single-pull moins cher avec des économies estimatives de 25-50 % de matériaux et de gain de travail estimée jusqu'à 60 %. Siemon câbles en fibre optique sont proposés dans des configurations LightSystem et XGLO, supportant des applications à grande vitesse telles que Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, ATM Gigabit et Fibre Channel.

Caractéristiques

  • 900 m tampon étanche
  • OFCR  : Communications tapez OFCR Engineering Testing Laboratories (ETL) ou Underwriters Laboratories (UL) de Type OFCR (câble conducteur fibre optique) et c (ETL ou UL) OFC-FT6 75 C.
  • OFCP  : Communications tapez OFCP Engineering Testing Laboratories (ETL) ou Underwriters Laboratories (UL) de Type OFCP (conductrice fibre optique câble de plénum) et c (ETL ou UL) OFC-FT6 75 C.
  • Verrouillage en aluminium vous propose plus de 10 fois la résistance à l’écrasement d’un câble de fibre standard
  • Permet une installation protection de flexion et excessive tirer tension
  • Significative du temps et du travail des réductions par rapport aux installations de gaine interne ou conduit

Spécifications  :

Blindé OUI
Type de câble FORTEMENT MIS EN MÉMOIRE TAMPON
Nombre de fibres 12
Type de fibre OM3 OPTIMISÉ LAZER 50 MICRON, GIG 10 300 MÈTRE
Classement de résistance au feu PLÉNUM

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.