BELDEN | 9L30050 008H100
Plat - Ruban gris 9L300XX Série 50 30 AWG STR PVC

Nº PIÈCE FAB.  9L30050 008H100
Nº PIÈCE  B9L30050
Minimum 100 pieds
En stock

Description

Le câble Belden miniaturisé à pas de 0,03 po et ruban gris fournit une plus grande densité de signal et une plus grande flexibilité de conception. Le câble est fabriqué avec des marges précises permettant des terminaisons de masse aux connecteurs autodénudants standards.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 50 CONDUCTEURS
Construction STANDARD PLATE, IE GRIS ETC.
Taille du conducteur 30 DE CALIBRE AWG
PLAT/NAPPES (O/N) OUI, C’EST LE CÂBLE PLAT
Chemisé CÂBLE N’A AUCUN VESTE
Espacement (espacement de C-C) 0,03 PO CENTRE À CENTRE
Écran/blindage NON, LE CÂBLE A AUCUN BOUCLIER
Code UNSPSC 26121624