BELDEN | 9R28050 000100
Plat - Rainbow 9R280XX série 50 28 AWG PVC arc-en-ciel

Nº PIÈCE FAB.  9R28050 000100
Nº PIÈCE  B9R28050-100
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
En stock

Description

Belden ^ s. 050" pitch, câble plat de couleur PVC permet une identification rapide et traçage du circuit, ainsi que des éruptions faciles pour le routage de circuits et est doté de connecteurs IDC standard de masse-résiliation.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 50 CONDUCTEURS
Taille du conducteur 28 DE CALIBRE AWG
Construction CODÉE COULEUR OU ARC EN CIEL
PLAT/NAPPES (O/N) OUI, C’EST LE CÂBLE PLAT
Chemisé CÂBLE N’A AUCUN VESTE
Espacement (espacement de C-C) 0,05 PO CENTRE À CENTRE
Écran/blindage NON, LE CÂBLE A AUCUN BOUCLIER