BELDEN | 9R28060 000100
Plat - Rainbow 9R280XX série 60 28 AWG PVC arc-en-ciel

Nº PIÈCE FAB.  9R28060 000100
Nº PIÈCE  B9R28060-100
Disponible par incréments de 100 pieds
Minimum 100 pieds
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le câble plat en PVC codé couleur de 50 » de Belden permet une identification et un traçage rapides des circuits, ainsi que des ruptures faciles pour le routage des circuits, et est conçu pour la terminaison de masse avec des connecteurs IDC standard.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 60 CONDUCTEURS
Taille du conducteur 28 DE CALIBRE AWG
Construction CODÉE COULEUR OU ARC EN CIEL
PLAT/NAPPES (O/N) OUI, C’EST LE CÂBLE PLAT
Chemisé CÂBLE N’A AUCUN VESTE
Espacement (espacement de C-C) 0,05 PO CENTRE À CENTRE
Écran/blindage NON, LE CÂBLE A AUCUN BOUCLIER
Code UNSPSC 26121624