BELDEN | 9V28010 000H 100
Plat - Vari-Twist 9V280XX série paire 5 28 AWG PVC Vari-Twist

Nº PIÈCE FAB.  9V28010 000H100
Nº PIÈCE  B9V28010-100
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Belden ^ s série PVC Vari-Twist a été conçu pour réduire les interférences dans le mode équilibré en tordant les paires, mais peut être terminée par une masse dans les sections plates avec connecteurs IDC standard.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 10 CONDUCTEURS
Taille du conducteur 28 DE CALIBRE AWG
Construction VARI-TWIST, PAIRES TORSADÉES
PLAT/NAPPES (O/N) OUI, C’EST LE CÂBLE PLAT
Chemisé CÂBLE N’A AUCUN VESTE
Espacement (espacement de C-C) 0,05 PO CENTRE À CENTRE
Écran/blindage NON, LE CÂBLE A AUCUN BOUCLIER