BELDEN | 9V28026 000H100
Plat - Vari-Twist 9V280XX série paire 13 28 AWG PVC Vari-Twist

Nº PIÈCE FAB.  9V28026 000H100
Nº PIÈCE  B9V28026-100
Disponible par incréments de 100 pieds
Minimum 100 pieds
En stock

Description

La série PVC Vari-Twist de Belden a été conçue pour réduire la diaphonie en mode équilibré en tordant les paires, mais peut être terminée en masse dans les sections plates avec des connecteurs IDC standard.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 26 CONDUCTEURS
Taille du conducteur 28 DE CALIBRE AWG
Construction VARI-TWIST, PAIRES TORSADÉES
PLAT/NAPPES (O/N) OUI, C’EST LE CÂBLE PLAT
Chemisé CÂBLE N’A AUCUN VESTE
Espacement (espacement de C-C) 0,05 PO CENTRE À CENTRE
Écran/blindage NON, LE CÂBLE A AUCUN BOUCLIER
Code UNSPSC 26121624