TOA ELECTRONICS INC. | A-2120
Table de mixage Power amplificateur, 120 Watt, 220 à 240 volts AC à 50 Hertz à 20 Kilohertz, 420 MM largeur x profondeur MM 360,3 x 100,9 MM hauteur, panneau de résine de plastique ABS, acier noir plaqué affaire

Nº PIÈCE FAB.  A-2120
Nº PIÈCE  389725
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Amplificateurs de puissance A-2000 Series Mixer sont conçus pour être des solutions hautement rentables aux exigences des applications de sonorisation. Ils offrent un haut niveau de performances et de polyvalence et sont particulièrement bien adaptés pour la pagination et la fourniture de musique ound arr.plans dans les écoles, bureaux, magasins, usines, mosquées, églises et grandes salles de réunion de la radiodiffusion.

Caractéristiques

  • Haut coût-performances-adapté aux systèmes Audio commerciaux dans les bureaux, boutiques, Restaurants, usines, écoles, maisons de culte et de grandes salles de réunion
  • Flexibilité-à la fois AC et DC fonctionnement Possible
  • Finition facile à la poignée-Scratch et résistant aux empreintes digitales
  • Contrôle de Volume simple et rapide avec réglage du Volume Master

Spécifications  :

Type TABLE DE MIXAGE
Code UNSPSC 46171600

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.