TOA ELECTRONICS INC. | A-9060DHM2 | A-9060DHM2CU
Modulaire mixeur/amplificateur, DSP, 2 x 60 W (70 V), rack-kit inclus

Nº PIÈCE FAB.  A-9060DHM2  | A-9060DHM2CU
Nº PIÈCE  394811
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les TOA 9000 série Matrix Mixer/amplificateurs numériques redéfinir la catégorie classiques mixeur/amplificateur en combinant un mélangeur de matrice modulaire, processeur de signal numérique (DSP) et amplificateurs dans un compact, le paquet de l’espace de deux grilles. La nouvelle série polyvalente est idéale pour la pagination multizone, distribution de musique et salle-combinant des applications. 9000 série ultrarésistant amplificateurs simples et double avec sorties haute ou basse impédance plus une version de table de mixage seule matrice. Tous les modèles comprennent huit ports de module permettant aux concepteurs de configurer facilement des systèmes personnalisés avec jusqu'à huit entrées micro/ligne et huit sorties. Chaque 9000 série châssis a deux canaux intégré numérique de traitement du signal (DSP) avec dix band parametric EQ, compresseur, huit niveaux esquive et plus. Les modules d’entrée et de sortie fournissent DSP supplémentaire. Versatile incluent la pagination zone téléphonique, microphone automatique de mélange et lutte contre le bruit ambiant. Les produits de la série 9000 sont UL et C(UL) Listed et soutenus avec garantie de cinq ans produit de TOA.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • 24-bit A/D et D/A sur toutes les entrées et sorties pour une qualité audio
  • Temps de modèles utilisateur de chargement plus rapide, plus préréglage unique/Télécharger up de PC
  • Préréglages EQ pour haut-parleurs TOA plus populaires sur tous les canaux de sortie
  • Garantie de cinq ans

Spécifications  :

Type AMPLIFICATEUR AUDIO
Code UNSPSC 52161600

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.