TOA ELECTRONICS INC. | A-9240SHM2
Mélangeur modulaire, DSP, 1 x 240 W (70 V), rack-kit inclus

Nº PIÈCE FAB.  A-9240SHM2
Nº PIÈCE  394820
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les TOA 9000 série Matrix Mixer/amplificateurs numériques redéfinir la catégorie classiques mixeur/amplificateur en combinant un mélangeur de matrice modulaire, processeur de signal numérique (DSP) et amplificateurs dans un compact, le paquet de l’espace de deux grilles. La nouvelle série polyvalente est idéale pour la pagination multizone, distribution de musique et salle-combinant des applications. 9000 série ultrarésistant amplificateurs simples et double avec sorties haute ou basse impédance plus une version de table de mixage seule matrice. Tous les modèles comprennent huit ports de module permettant aux concepteurs de configurer facilement des systèmes personnalisés avec jusqu'à huit entrées micro/ligne et huit sorties. Chaque 9000 série châssis a deux canaux intégré numérique de traitement du signal (DSP) avec dix band parametric EQ, compresseur, huit niveaux esquive et plus. Les modules d’entrée et de sortie fournissent DSP supplémentaire. Versatile incluent la pagination zone téléphonique, microphone automatique de mélange et lutte contre le bruit ambiant. Les produits de la série 9000 sont UL et C(UL) Listed et soutenus avec garantie de cinq ans produit de TOA.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • 24-bit A/D et D/A sur toutes les entrées et sorties pour une qualité audio
  • Temps de modèles utilisateur de chargement plus rapide, plus préréglage unique/Télécharger up de PC
  • Préréglages EQ pour haut-parleurs TOA plus populaires sur tous les canaux de sortie
  • Garantie de cinq ans

Spécifications  :

Type AMPLIFICATEUR AUDIO
Code UNSPSC 52161600