CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | A0622-RF
Soulevées étage enceinte pour panneaux de brassage ; 25,5 %" W x P « H x 4,75 » ; Claire

Nº PIÈCE FAB.  A0622-RF
Nº PIÈCE  200651
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Boîtiers de plancher surélevé se glisser sous la dalle de plancher surélevé unique 2' x 2'. Enceintes sont UL énumérés enclos, pour basse tension et des applications actives et pour utilisation dans le traitement des espaces d’air. Enceintes pivotante fileté équipement s rail de montage et ont multiple, protégé par bord câble accès ports avec kits d’étanchéité en mousse anti-incendie. Ces enceintes utilisent la tuile de plancher surélevé comme un « couvercle ». A soulevé les supports d’installation de plancher inclus.

Spécifications  :

Couleur TRANSPARENT
Style de porte FENÊTRE DE
Taille de mosaïque s’adapte 2’ X 2’
Emplacement PLANCHER-MONT
Cote NEMA NON
Type ZONE DE CÂBLAGE