HOFFMAN enceintes INC | A10106SC
Boîte de J, couvre-vis de Type 12, taille/Dim  : 10x10x6.00, matériau/finition  : acier/gris

Nº PIÈCE FAB.  A10106SC
Nº PIÈCE  648887
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Idéal pour un large éventail d’applications, cache-vis de l’enceinte est fixé dans chaque coin pour une étanchéité positive mais faciles à enlever pour les modifications.

Caractéristiques

  • acier de calibre 16 ou 14
  • Coutures en permanence soudés et sol lisses
  • Disposition relative à la couverture de la liaison
  • Joint d’étanchéité résistant à l’huile
  • Écrous à souder fourni pour le montage en option panneaux et kits de bornier en taille 6,00 x 4,00 (152 x 102 po) et plus
  • Supports de mur-mting externes pour une installation facile

Spécifications  :

Type de couverture VIS
Cote NEMA TAPEZ 12
Code UNSPSC 43223306