TRIPP LITE | A102-02 M
TOSLINK numérique optique SPDIF Audio câble, 2M (6 pi.)

Nº PIÈCE FAB.  A102-02M
Nº PIÈCE  641784
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Prime de 2 mètres de Tripp Lite câble optique numérique Toslink fournit le final dans la qualité audio pure, numérique. À l’aide de fibre optique de qualité supérieure et la précision poli connecteurs optiques, câbles Toslink offrent un signal propre à même les volumes les plus extrêmes pour vous donner un son détaillé et riche.

Applications

Immunitaire à toutes les interférences électromagnétiques et radioélectriques

Caractéristiques

  • Fibre optique numérique offre le meilleur de clarté Audio
  • Précision polie optique résiliation minimise la perte pour les plus hautes fréquences et une image stéréo plus réaliste
  • Ultra flexible construction veste de PVC rend l’installation facile, même dans dur pour atteindre les zones
  • Immunitaire à toutes les interférences électromagnétiques et radioélectriques
  • Elle élimine la distorsion causée par l’inductance et capacitance résistance naturelle aux câbles en cuivre

Description des spécifications

Ultra flexible construction veste de PVC rend l’installation facile, même dans dur pour atteindre les zones

Spécifications  :

Type de connecteur AUTRES - AUTRES
Longueur 2 M | 6,56 FT.
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121650

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.