CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | A1024-HR
Enceinte de plafond pour les composants actifs ; 24 "W x P « H x 10 » ; Blanc

Nº PIÈCE FAB.  A1024-HR
Nº PIÈCE  200648
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Créez un enclos de télécommunication en utilisant une combinaison de composants actifs ou de panneaux de brassage ou d’autres matériels de cessation d’emploi de montage sur panneau. Similaires aux enceintes de plafond pour les panneaux de brassage avec deux autres montés en rack 2U unités pour 19" composants actifs jusqu'à 15 lb comprend une boîte de dérivation pour une prise de courant double et un ventilateur pour évacuer la chaleur générée par les composants actifs. Équipement de commande 12-24 vis de montage séparément.

Spécifications  :

Couleur BLANC
Style de porte SOLIDE
Taille de mosaïque s’adapte 2’ X 4’
Emplacement MONTAGE PLAFOND
Cote NEMA NON
Type ZONE DE CÂBLAGE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE SOLUTIONS