CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | A1024-PP
Enceinte de plafond pour les panneaux de brassage ; 24 "W x P « H x 10 » ; Blanc

Nº PIÈCE FAB.  A1024-PP
Nº PIÈCE  248059
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Créer un point de regroupement à l’aide de panneaux de brassage 19" ou d’autres matériels de résiliation de montage sur panneau. Fournit un total de cinq 5U d’unités de montage en rack de montage en rack large espace 19", divisé en sections 2U-1U-2U. Équipement de commande 12-24 vis de montage séparément.

Spécifications  :

Couleur GRIS
Style de porte SOLIDE
Taille de mosaïque s’adapte 2’ X 4’
Emplacement MONTAGE PLAFOND
Cote NEMA NON
Type ZONE DE CÂBLAGE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE