HOFFMAN enceintes INC | A1066JFGQRPWR
Boîtier J, type 4X, couverture de fenêtre/QR, taille/dim  : 9,50x6,00x5,53, matériau/finition  : fibre de verre

Nº PIÈCE FAB.  A1066JFGQRPWR
Nº PIÈCE  648893
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Fibre de verre moulée par compression a température excellente et des qualités de résistance aux produits chimiques et présente des propriétés physiques exceptionnelles
  • Fibre de verre est facilement perforée, foré, déposé ou scié
  • Joint de mousse en place sans soudure assure un joint étanche à l’eau et étanche à la poussière
  • Filetage internes patrons fournis pour le montage en option panneaux et kits de bornier
  • Vitres en polycarbonate résistant aux rayures sont définitivement collés en place
  • Enceintes cache-vis ont facilement déhoussable attaché à dbo avec charnières en acier plaqués internes. La couverture se fixe solidement au corps avec quatre vis du couvercle en acier inoxydable 316 captivés Type.
  • Enclos avec loquets de blocage ont les charnières polyester résistant à la corrosion et polyester s’enclenche avec un Type de caution d’ainless acier 316 L st. Attaché avec des vis en acier inoxydable de Type 316. Un Type 316L hasp de cadenas en acier inoxydable est fournie avec chaque enceinte.

Spécifications  :

Matériel FIBRE DE VERRE
Cote NEMA TYPE 4 X
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.