HOFFMAN enceintes INC | A1086DL
Boîte J, Type 12 couvercle articulé QR, Taille/Dim  : 10,00x8,00x6,00, Matériau/Finition  : Acier/Gris

Nº PIÈCE FAB.  A1086DL
Nº PIÈCE  648900
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doté d’un loquet de dégagement rapide, supports de fixation, des coins arrondis et une finition attrayante, cette enceinte peut être utilisée dans les applications où le montage panneau ou de la couverture des contrôles est souhaitée. Idéal pour protéger les équipements de contaminants d’intérieur.

Caractéristiques

  • 16 dessinés de calibre en acier ; sans coutures soudées ou des angles aigus
  • Housse est amovible et interchangeable
  • Charnières de déjaugeage unique
  • Loquets de blocage rapide
  • Joint d’étanchéité résistant à l’huile
  • Écrous à souder pour le montage en option panneaux et kits de bornier
  • Bras de fixation au mur externes
  • Disposition relative à la porte de liaison

Spécifications  :

Type de couverture À CHARNIÈRES
Cote NEMA TAPEZ 12
Code UNSPSC 43223306