HOFFMAN enceintes INC | A10R108GVNK
Tapez 3R enceinte, cache-vis, 10" H X 10" W X P 8"

Nº PIÈCE FAB.  A10R108GVNK
Nº PIÈCE  445759
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Utilisez cette enceinte comme un câblage ou une boîte de jonction pour protéger les contrôles dans les applications extérieures exigeant en acier galvanisé.

Caractéristiques

  • Inhibiteurs de Corrosion industrielle
  • L’écran d’égouttage et exempt de couture côtés, recto et verso
  • Housse amovible Slip-on fixé avec des vis en acier plaqués le long du bord inférieur
  • Poignées de porte sur les grandes côtés
  • Trous de fixation sur l’arrière du coffret de relief
  • Disposition pour cadenas
  • Sans joints
  • Acier galvanisé non peinte

Description des spécifications

acier galvanisé de calibre 16 ou 14

Spécifications  :

Type de couverture VIS
Matériel ACIER (DOUX)
Cote NEMA 3R TYPE
Code UNSPSC 43223306