ABB | A110-30-11-84
A110, 3p contacteur, 110/50, 120/60

Nº PIÈCE FAB.  A110-30-11-84
Nº PIÈCE  498918
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour diverses Applications telles que le démarrage de moteur, l’isolement, By-Pass et Distribution demande à Max 1000 V

Caractéristiques

  • Les contacteurs de 3-pôle de série A sont de la définition de type de bloc

Description des spécifications

Tension de la bobine  : 110 V ca à 50 Hz, 110 - 120 V ca à 60 Hz
Configuration de contact  : 3NO (principal), 1NO 1NC (auxiliaire)
Phase  : 3 PH
Puissance absorbée  : 40 kW à 1000 V, 30 kW à 220/230/240 V, 55 kW à 380/400 V, 59 kW à 415/440/500 V, 75 kW à 690 V
Lien  : Screwerminal
Taille  : 102 mm largeur X 148 mm hauteur X 123,5 mm profondeur
Température de fonctionnement  : Équipé d’un relais de surcharge thermique  :-25 à + 55 deg C, sans thermique relais de surcharge  :-40 à + 70 deg C
Nominale du moteur  : 75 hp 480 V
Pouvoir de coupure maximum  : 800 V At90, 1160 A 440 V
Couple de serrage  : 53 in-lb
Taille de fil  : 6 - 2/0 AWG (principal), 18 - 14 AWG (auxiliaire)
Tension nominale  : 1000 V
Endurance  : Mécanique  : 10 millions de Cycles
Tension d’isolation  : 1000 V (CEI 60947-4-1), 600 V (UL/CSA)
Voe de tenue aux chocs  : 8 kV
Conditions environnementales  : Altitude d’utilisation maximale admissible  : 3000 m, température de stockage  :-40 et 70 deg C
Nombre de pôles  : 3
Courant d’opération  : 160 A 40 deg c, 145 A 55 deg c, 130 A 70 deg c
Boîtier  : IP10

Informations techniques

Certifié CE, conforme ROHS

Spécifications  :

Type CONTACTEURS
Code UNSPSC 39121500