ABB | A12-30-10-84
Contacteur, 3-P N/O 120 V AC, AC3 = 11 a 1NO Aux Contact

Nº PIÈCE FAB.  A12-30-10-84
Nº PIÈCE  507404
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour commande de moteurs de Phase 3 et généralement pour les Circuits d’alimentation contrôle jusqu'à 690V AC ou 220 V CC ; Pour contacteurs peuvent également être utilisés pour de nombreuses autres Applications telles que l’isolement, le condensateur de commutation, l’éclairage

Description des spécifications

Tension de la bobine  : 110 V ca à 50 Hz, 110 - 120 V ca à 60 Hz
Configuration de contact  : 3NO 1NO (principal) (auxiliaire)
Phase  : 3 PH
Puissance absorbée  : 3 kW à 220/230/240 V, 5,5 kW à 380/400/415/440 V, 7,5 kW à 500/690 V
Connexion  : Bornier à vis
Taille  : 44 mm largeur X 74 hauteur X 74 mm de profondeur
Température de fonctionnement  : Équipé d’un relais de surcharge thermique  :-25 à + 55 deg C, sans thermique relais de surcharge  :-40 à + 70 deg C

Informations techniques

Homologation UL, CSA, CE, BV, CCC, DNV, GL, GOST, LR, RINA, RMR certifié, conforme RoHS

Spécifications  :

Type CONTACTEURS