HOFFMAN enceintes INC | A12106CHNFSS6
Boîte de jonction, type 4 x, couvercle à charnière continue avec pinces, acier inoxydable de type 316 L, 12 po H x 10 po L x 6 po P

Nº PIÈCE FAB.  A12106CHNFSS6
Nº PIÈCE  438258
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Utilisé dans des applications soit intérieures ou extérieures, ces enceintes allient une charnière continue robuste, le joint de mousse en place sans soudure et colliers vissée en acier inoxydable pour une étanchéité fiable qui protège les composants contre les environnements corrosifs.

Spécifications  :

Type de couverture À CHARNIÈRES
Matériel ACIER (INOXYDABLE)
Cote NEMA TAPEZ 12
Code UNSPSC 43223306