HOFFMAN enceintes INC | A1210CHNF
Charnière continue avec des pinces, Type 4, 14 de calibre en acier, finition de peinture poudre Polyester gris 61 ANSI

Nº PIÈCE FAB.  A1210CHNF
Nº PIÈCE  438261
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Une charnière continue combinée avec des colliers en acier inoxydable sur trois côtés fournissent la protection de l’environnement et de la sécurité dans les applications d’intérieures ou extérieures.

Prix de dédouanement appliqué au stock disponible uniquement. Disponible seulement épuisement des stocks. Non annulable/Non-consignées

Caractéristiques

  • acier de calibre 16 ou 14
  • Coutures en permanence soudés et sol lisses
  • Colliers vissée en acier inoxydable sur trois côtés de la porte
  • Charnière continue
  • Axe de charnière en acier inoxydable
  • Joint d’étanchéité résistant à l’huile
  • Écrous à souder fourni pour le montage de panneaux en option et terminal blkits taille 6,00 x 4,00 (152 x 102 po) et plus
  • Disposition relative à la porte de liaison
  • Supports muraux externes pour une installation facile

Spécifications  :

Type de couverture À CHARNIÈRES
Matériel ACIER (DOUX)
Cote NEMA TAPEZ 4
Code UNSPSC 43223306