HOFFMAN enceintes INC | A12126GSC
Vis-couvercle avec joint d’étanchéité, Type 3

Nº PIÈCE FAB.  A12126GSC
Nº PIÈCE  445780
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Utilisez cette enceinte comme une boîte de câblage, jonction, pull ou terminal dans les applications soumises à poussière vent et/ou la pluie.

Caractéristiques

  • Inhibiteurs de Corrosion industrielle
  • Chauffage électrique
  • Dispositif de mise à la terre
  • Kit de montage support
  • Captivé inox couvrir le filetage de la vis dans puits scellés
  • Colle et joint d’étanchéité résistant à l’huile
  • Coutures en permanence soudés et sol lisses
  • Aucune perforation ou les coups de grâce
  • Haras de la terre à l’intérieur l’arrière de la boîte
  • La couverture a galvanisé finition. Finition du corps est ANSI 61 gris poudre polyester à l’intérieur et à l’extérieur au cours de l’acier zingué.

Description des spécifications

14 ou 12 jauge G-90 grade galvanisé acier corps
12 ou 10 jauge G-90 grade galvanisé acier couvre

Spécifications  :

Type de couverture VIS
Matériel ACIER (DOUX)
Cote NEMA TAPEZ 3
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE