ABB | A12R-30-10-84
Inversion de contacteur, 3p N° 120 V AC, AC3 = 11 a 1NO Aux Contact

Nº PIÈCE FAB.  A12R-30-10-84
Nº PIÈCE  507409
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Contacteurs inverseur sont conçus pour l’inversion des applications de type démarreur. L’ensemble complet est composé de deux contacteurs mécaniquement et électriquement contrefil montés.

Description des spécifications

Tension de la bobine  : 110 - 120 V ca à 60 Hz
Configuration de contact  : 1 aucune (auxiliaire)
Phase  : 3 PH
Nombre de pôles  : 3
Courant d’opération  : 30 A
Taille de fil  : Principal auxiliaire et conducteurs conducteurs  : rigide  : (1) 1 - 4 mm2 solide, (2) 1 - 4 mm2 échoués, Flexible  : (1 ou 0,75 - mm2 5,2
Pouvoir de coupure maximum  : 90 A 690 V, 250 A 440 V
Nominale du moteur  : de 3 hp à 208 V, 3 hp à 240 V, 7,5 hp 480 V, 10 hp 575/600 V

Informations techniques

Listé UL

Spécifications  :

Type CONTACTEURS