HOFFMAN enceintes INC | A12R124
Cache-vis, tapez 3R, 12" Hx12 « Wx4 » D

Nº PIÈCE FAB.  A12R124
Nº PIÈCE  316679
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Utilisez cette enceinte avec ou sans coups de grâce dans les applications extérieures comme un câblage ou une boîte de jonction.

Caractéristiques

  • Goutte à goutte bouclier dessus et les côtés de couture-gratuit, housse amovible avant et arrière Slip-on fixé avec des vis en acier plaqués le long du bas manches grandes tailles (voir tableau) trous de montage en relief l’arrière de l’enceinte des débouchures fond du 16 et 14 jauge encl osures disposition pour cadenas sans joints
  • Utilisez cette enceinte avec ou sans coups de grâce dans les applications extérieures comme un câblage ou une boîte de jonction.
  • acier galvanisé de calibre 16, 14 ou 12
  • ANSI 61 poudre polyester gris peinture de finition intérieur et extérieur sur surfaces pretreatd.
  • Dessin de dimension

Spécifications  :

Type de couverture VIS
Cote NEMA 3R TYPE
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE