HOFFMAN enceintes INC | A14128CH
J, tapez 12 charnières de couvercle, taille/Dim  : 14x12x8.00, matériau/finition  : acier/gris

Nº PIÈCE FAB.  A14128CH
Nº PIÈCE  648962
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ce facile à ouvrir, charnière continue enceinte caractéristiques vis-à brides pour fermeture sécurisée et peut être utilisé dans une grande variété d’applications.

Caractéristiques

  • acier de calibre 16 ou 14
  • Coutures en permanence soudés et sol lisses
  • Charnière continue
  • Pinces porte vissée
  • Disposition relative à la porte de liaison
  • Supports muraux externes pour une installation facile
  • Joint d’étanchéité résistant à l’huile
  • Écrous à souder fourni pour le montage en option p et kits de bornier en taille 6,00 x 4,00 (152 x 102 po) et plus

Spécifications  :

Type de couverture À CHARNIÈRES
Cote NEMA TAPEZ 12
Code UNSPSC 43223306