HOFFMAN enceintes INC | A14128CHQRFGW
Type 4 X P.j., fenêtre Cvr/QR, taille/Dim  : 14x12x8.00, matériau/finition  : fibre de verre

Nº PIÈCE FAB.  A14128CHQRFGW
Nº PIÈCE  648964
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La conception efficace et simple construction de ces enceintes rendent durable dans des environnements corrosifs, pourtant esthétiquement agréable. Loquets de coin fournissent l’accès sans obstruction. La charnière continue fournit un joint sûr et double verrouillage creat es sécurité supplémentaire.

Caractéristiques

  • Fibre de verre moulée par compression possède des qualités de produit chimique et température-résistance exceptionnelle et excellente résistance aux intempéries et les propriétés physiques des expositions
  • Fibre de verre est facilement perforée, foré, déposé ou scié
  • Joint d’étanchéité assure un joint étanche à l’eau et étanche à la poussière
  • Supports de montage polyester et vis de fixation en acier inoxydable sont fournis avec chaque enceinte
  • Vitres en polycarbonate résistant aux rayures sont définitivement collés en place
  • Moulé en place threaded inserts en laiton et plaqué acier vis sont fournies ou montage en option panneaux et kits de bornier
  • Couvercle à charnière amovible attaché au corps avec Type 316 axe de charnière en acier inoxydable
  • Enceintes cache-vis sont sécurisés avec les deux vis du couvercle en acier inoxydable 316 fendue captivés Type
  • Les enveloppes à quck-déblocages ont des loquets polyester résistant à la corrosion situés dans les coins qui fournissent un accès libre au boîtier
  • Caution et axe de charnière sont résistant à la corrosion en acier inoxydable de Type 316
  • Dispositions de cadenas incluses
  • Le matériel est sans halogène

Spécifications  :

Matériel FIBRE DE VERRE
Cote NEMA TYPE 4 X
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.