HOFFMAN enceintes INC | A14128PHCW
Boîtier, PolyPro, av Fen, Taille/Dim  : 14,02x12,01x8,35, Finition/Matériau  : Polyester

Nº PIÈCE FAB.  A14128PHCW
Nº PIÈCE  648967
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Boîtiers polyester POLYPRO exceptionnellement bien performer dans les applications où des produits chimiques agressifs, les conditions météorologiques extrêmes et les environnements corrosifs exigent la dureté d’un boîtier léger. Condition excellente protection UV et un al environnement serré le joint, ces polyvalent, riche en fonctionnalités sont aussi recyclables.

Caractéristiques

  • Non-fibre de verre polyester matériau offre une résistance supérieure aux UV ; élimine les fiberbloom lié à la fibre de verre
  • Fournit l’excellente résistance chimique à un large éventail d’acides, les alcalis et les solvants
  • Résiste à la fissuration et fournit l’excellente résistance aux chocs
  • Léger que la fibre de verre
  • Recyclables
  • Faciles et sans poussière des modifications dans les champs à l’aide d’outils standard
  • Chevauchement de languette et rainure soulevé le couvercle et joint fournissent un joint d’étanchéité sécurisé Type 4 X
  • Snap-charnière déhoussable permet un accès facile au co et au corps pour les modifications
  • Grille de disposition moulé sur l’intérieur du corps et les couvercles solides aide avec montage de composant
  • Moulé en grainages pour montage sur panneau arrière
  • Vis du couvercle en option inclus avec tous les modèles
  • Système ferroviaire interne et bloc de panneau réglable permettant de réglage en hauteur panneau et installation de panneaux multiples
  • Vitres en polycarbonate résistant aux rayures
  • Modèles standards comprennent corps et couvercle, deux pieds, deux loquet assemblées avec couvercle en option screwscrews et cales de panneau réglable matériel et panneaux vendus séparément

Spécifications  :

Matériel POLYESTER
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.