HOFFMAN enceintes INC | A1412CHNF
Charnières-couvercle couvercle de la boîte de jonction avec pinces, Type 4, 14" H x 12" W x P 6"

Nº PIÈCE FAB.  A1412CHNF
Nº PIÈCE  438269
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Une charnière continue combinée avec des colliers en acier inoxydable sur trois côtés fournissent la protection de l’environnement et de la sécurité dans les applications d’intérieures ou extérieures.

Spécifications  :

Type de couverture À CHARNIÈRES
Matériel ACIER (DOUX)
Cote NEMA TAPEZ 4
Code UNSPSC 43223306