ABB | A145-30-11-84
Non - Rev contacteur AC, non CEI 3, 120 V AC bobine, 1NO ; AC1 1NC = 230D une série

Nº PIÈCE FAB.  A145-30-11-84
Nº PIÈCE  527427
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour diverses Applications telles que le démarrage de moteur, l’isolement, By-Pass et Distribution demande à Max 1000 V

Description des spécifications

Tension de la bobine  : 110 V ca à 50 Hz, 110 - 120 V ca à 60 Hz
Configuration de contact  : 3NO (principal), 1NO 1NC (auxiliaire)
Phase  : 3 PH
Puissance absorbée  : 45 kW à 220/230/240 V, 75 kW à 380/400/415/440 V, 90 kW à 500 V, 110 kW à 690 V
Connexion  : Bornier à vis
Taille  : 1,5 mm largeur X 196 mm de hauteur X 160 mm de profondeur
Température de fonctionnement  : Équipé d’un relais de surcharge thermique  :-25 à + 55 deg C, sans thermique relais de surcharge  :-40 à + 70 deg C, équipé de relais de surcharge électroniques  :-25 et 70 deg C
Couple de serrage  : 160 in-lb
Nominale du moteur  : 100 hp 480 V
Pouvoir de coupure maximum  : 1200 A 690 V, 1500 A 440 V
Endurance  : Mécanique  : 5 millions de Cycles
Tension nominale  : 1000 V
Taille de fil  : AWG 6 - 250 kcmil (principal), 18 - 14 AWG (auxiliaire)
Pièce jointe  : IP00 (TerminalsP20 principal (bornes de la bobine)
Conditions environnementales  : Altitude d’utilisation maximale admissible  : 3000 m, température de stockage  :-40 et 70 deg C
Tension d’isolation  : 1000 V (CEI 60947-4-1), 600 V (UL/CSA)
Tension de tenue aux chocs  : 8 kV
Nombre de pôles  : 3
OperatiCurrent  : 250 A 40 deg c, 230 A 55 deg c, 180 A à 70 deg C

Informations techniques

Certifié CE, conforme ROHS

Spécifications  :

Type CONTACTEURS
Code UNSPSC 39121500