ABB | A16-40-00-80
AC IEC Dripless non réversible contacteurs 4p N/O, 240 V AC bobine, 30 a

Nº PIÈCE FAB.  A16-40-00-80
Nº PIÈCE  517762
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Un contacteur pour applications résistives & légèrement inductives jusqu'à 4 A, contrôle continu ou alternatif, 125 a 30

Applications

Commande Non Inductive ou légèrement inductif charges (c'est-À-dire les fours de résistance) et généralement pour le contrôle électrique Circuits jusqu'à 690V AC / 440 V DC ; Pour contacteurs peuvent également être pour de nombreuses autres Applications telles l’éclairage. Un contacteurs de ligne sont ma complètement utilisés pour la commande de moteurs de phase 3 et pour le contrôle des circuits d’alimentation correspondant à leurs caractéristiques de fonctionnement jusqu'à 690V 1000 et même acre et 440 V CC.

Caractéristiques

  • Estimations de puissances en chevaux maximum UL/CSA selon UL508 et CSA22,2 n° 14
  • Comprend la taille NEMA 00 - 3
  • Marquage CE
  • Design compact peu encombrant
  • Configurations de contact auxiliaires standard  : A9 - A40 1 NO ou 1 NC et A50 - A110 1 NO & 1 NC
  • Contacteur A50 - 0 peuvent être livrés sans auxiliaires
  • Blocs de contacts auxiliaires supplémentaires sont disponibles
  • Cotes de D.C. & opération de contrôle de D.C. disponible
  • Montage sur rail DIN rapide, snap-on
  • Conception contact à double rupture
  • Snap-on front accessoires montés comprennent ch mécanique, temporisateur pneumatique et 1 & blocs de contacts auxiliaires pole 4
  • Contacteurs sécurité positive entre leurs blocs de contacts auxiliaires.
  • Changement de bobine simple
  • Bornes à vis imperdables
  • NEMA, UL, CSA, VDE et IEC, la plupart des autres normes internationales
  • Touch safesign  : toutes les bornes de raccordement sont protégés contre le contact accidentel
  • Bornes fourni ouvert pour faciliter le câblage
  • Fonctionne sur une gamme de tension étendue de 85 % à 110 % de la tension de commande assignée
  • Trous de guide de tournevis

Description des spécifications

Tension de la bobine  : 220 - 230 V ca à 50 Hz, 230 - 240 V ca à 60 Hz
Configuration de contact  : 4 aucune (Main)
Puissance absorbée  : 4 kW à 220/230/240 V, 7,5 kW à 380/400 V, 9 kW à 415/440/500/690 V
Connexion  : Bornier à vis
Taille  : 44 mm largeur X hauteur mm 74 X 74 mm Depthperating température  : équipé de relais de surcharge thermique  :-25 à + 55 deg C, sans thermique relais de surcharge  :-40 à + 70 deg C

Informations techniques

Homologation UL, CSA, CE, BV, CCC, DNV, GL, GOST, LR, RINA, RMR certifié, conforme RoHS

Spécifications  :

Valeur IP20
Type CONTACTEURS
Code UNSPSC 39121500