HOFFMAN enceintes INC | A16128JFGQRR
Couvercle solide boîtier avec deux verrous de blocage rapide, tapez 4 x, H 16" x 12" W x 8" P

Nº PIÈCE FAB.  A16128JFGQRR
Nº PIÈCE  373281
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

J, tapez 4 X, couverture solide/QR

Caractéristiques

  • Fibre de verre moulée par compression a température excellente et des qualités de résistance aux produits chimiques et présente des propriétés physiques exceptionnelles
  • Fibre de verre est facilement perforée, foré, déposé ou scié
  • Joint de mousse en place sans soudure assure un joint étanche à l’eau et étanche à la poussière
  • Filetage internes patrons fournis pour le montage en option panneaux et kits de bornier
  • Vitres en polycarbonate résistant aux rayures sont définitivement collés en place
  • Enceintes cache-vis ont facilement déhoussable attaché à dbo avec charnières en acier plaqués internes. La couverture se fixe solidement au corps avec quatre vis du couvercle en acier inoxydable 316 captivés Type.
  • Enclos avec loquets de blocage ont les charnières polyester résistant à la corrosion et polyester s’enclenche avec un Type de caution d’ainless acier 316 L st. Attaché avec des vis en acier inoxydable de Type 316. Un Type 316L hasp de cadenas en acier inoxydable est fournie avec chaque enceinte.
  • Rondelles d’étanchéité sont dotées d’un boîtier

Spécifications  :

Matériel FIBRE DE VERRE
Cote NEMA TAPEZ 4
Code UNSPSC 43223306