HOFFMAN enceintes INC | A16H1208SSLP
Boîtier mural, tapez 4 x, continu-charnière avec pinces, acier inoxydable type 304, 16" H x 12" W x 8" D

Nº PIÈCE FAB.  A16H1208SSLP
Nº PIÈCE  442374
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Destinées au lavage et autres environnements corrosifs qui exigent un joint étanche à l’eau, joint de mousse en place sans faille de l’enceinte et vissée pinces assurer une étanchéité sécurisée contre les contaminants.

Spécifications  :

Type de couverture À CHARNIÈRES
Matériel ACIER (DOUX)
Cote NEMA TYPE 4 X
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE