HOFFMAN enceintes INC | A16P16
Panneaux de Type 3R, 4, 4 X 12 et 13 enceintes,

Nº PIÈCE FAB.  A16P16
Nº PIÈCE  442378
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Panneaux d’acier sont de calibre 12, finition avec peinture en poudre polyester blanc ou un revêtement conducteur, résistant à la corrosion. Grands panneaux ont des brides sur deux ou quatre côtés. Certains grands panneaux en acier est calibre 10 et inclure des trous supplémentaires pour le levage du panneau. Alumin um panneaux sont en alliage d’aluminium 5052-H32. Grands panneaux ont des brides sur les quatre côtés. Panneaux en aluminium sont protégées d’un côté avec un film plastique. Panneaux en acier inoxydable sont en acier inoxydable de Type 316. Panneau, matériel de montage est fourni avec tous les s enceinte qui acceptent ces panneaux.

Spécifications  :

Type de couverture À CHARNIÈRES
Cote NEMA 3R TYPE
Code UNSPSC 43223306