HOFFMAN enceintes INC | A16SL2U
Glisse, 16 dans x 17 en voyage, taille/Dims  : correspond à des Angles de Rack, matériau/finition  : acier/zinc

Nº PIÈCE FAB.  A16SL2U
Nº PIÈCE  649048
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Lourds roulement à billes, plaqués trois sections diapositives sont po 16 406 mm de long et permettent l’extension de 423 mm de 17 po. Ils sont attachés aux supports qui montent entre deux paires d’angles de montage en rack qui ont des pattes de montage accessoire. Matériel de montage j’ai s meublé. Équipement de 425 mm de 16,75 po large peut être monté entre les rails coulissants installés sur des angles de baie 19-pouces. Une paire de lames peut supporter jusqu'à 160 lb en position déployée lorsque la charge est répartie uniformément sur toute la longueur de lame de 406 mm 16 po. Nécessite Rack adaptateur équerre adaptée PROLINE. Doit être utilisé avec le Rack Angle adaptateur support PBRAA, de PBRAA19 ou de PBRAA24.

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.