AASTRA | A1735-0131-1005
Full Featured IP téléphone à écran - Charcoal

Nº PIÈCE FAB.  A1735-0131-1005
Nº PIÈCE  374834
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le Aastra 9480i offre des fonctionnalités avancées et la sécurité dans un normalisé, téléphone écran de classe opérateur IP. Le groupe équipé d’un écran d’affichage rétro-éclairé 8 ligne, 6 touches sensibles au contexte, haut-parleur full duplex, pagination, soutien à jusqu'à 9 appels simultanément et capacité de navigateur XML, le 9480i plaira à ceux qui ont besoin de fonctionnalités avancées de SIP et XML dans un design de téléphone écran traditionnel.

Caractéristiques

  • Navigateur XML  : Le Aastra 9480i est équipé avec les fonctionnalités du navigateur XML et un écran extra-large avec touches programmables dynamiques d’accéder facilement aux applications et services personnalisés. Cela permet de créer des applications de service interne à l’aide des guides de développement disponible de Aastra. Cette fonctionnalité offre des possibilités illimitées de personnaliser le 9480i pour répondre à vos besoins d’affaires spécifiques ou des applications verticales à l’aide de l’écran et le clavier.
  • Gestion des appels améliorée  : Avec capacité de stockage étendue pour les répertoires personnels, journaux d’appels, rappel listes et 6 touches dynamiques, le Aastra 9480i peut améliorer l’efficacité en fournissant plus d’information appel avec la poussée d’un bouton. Cela inclut des fonctionnalités comme les appels partagés et comblé les apparences de la ligne, appeler vers l’avant, transfert d’appel, appeler la pagination du groupe, en attente, Conférence intercom et 3 voies offrant flexibilité accrue d’appel et contrôle.
  • Audio remarquable  : Tous les téléphones IP de Aastra offrent un haut-parleur full duplex avec clarté excellente voix et livraison. Avec des années d’expérience dans les télécommunications et le téléphone design, Aastra peut assurer une qualité de voix supérieure sur tous les produits que nous vendons.
  • Déploiement simplifié  : Depuis le début du déploiement et de configuration, pour les améliorations et les mises à jour, la famille Aastra de téléphones IP est conçue pour enregistrer votre entreprise à temps et argent. Double détection automatique commutés ports Ethernet éliminer un câblage additionnel et simplifient l’installation. Intégrés IEEE 802,3af Power-over-Ethernet permet un déploiement aisé avec alimentation centralisée et de sauvegarde.

Spécifications  :

Appel en attente OUI
Identification de l’appelant OUI
Type FONCTION TÉLÉPHONE
Couleur CHARBON DE BOIS
Port de données OUI
Affichage OUI
Clef d’instantané NON
Prise casque OUI
Maintenez enfoncé le bouton OUI
Interphone NON
Message en attente NON
Bouton MUTE OUI
REDIAL OUI
Haut parleur OUI
Technologie VOIP