HOFFMAN enceintes INC | A18P16
Panneaux pour WiFi armoires et boîtiers muraux petit

Nº PIÈCE FAB.  A18P16
Nº PIÈCE  395425
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Panneaux d’acier sont de calibre 14, fini avec une peinture en poudre polyester blanc ou avec un revêtement conducteur, résistant à la corrosion. Panneaux en acier inoxydable sont 14 jauge Type 304 et un commercial 2 # finition qui est protégé sur un côté avec un film plastique. Un panneaux luminum est 5052-H32 aluminium alliage 80 po (2 mm) épais et protégé sur un côté avec un film plastique. Panneau de matériel de montage est fourni avec tous les boîtiers qui acceptent ces panneaux.

Spécifications  :

Cote NEMA TAPEZ 12
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE