TRIPP LITE | A200-012
RG59 câble de câble coaxial avec connecteurs de Type F, 12-ft.

Nº PIÈCE FAB.  A200-012
Nº PIÈCE  641788
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

câbles RG59 coaxial Type F de Tripp Lite sont construits en double blindage, 23/po², 75 ohm câble coaxial et sont utilisés dans des applications vidéo tel que le câble, par Satellite, et tous les périphériques avec Coax F type fileté connexions. 24 K plaqué or connecteurs et extrémités entièrement moulées assurer une longue vie fiabilité et vidéo limpide.

Applications

Utiliser avec le câble ou par Satellite récepteurs, magnétoscope, DVD, câble coaxial TV a permis

Caractéristiques

  • Double câble blindé de RG59B/U (feuille et tresse)
  • Connecteurs type F à vis plaqué or 24K
  • Extrémités moulées entièrement garantissent une utilisation longue durée de vie
  • Utiliser avec le câble ou par Satellite récepteurs, magnétoscope, DVD, câble coaxial TV a permis

Description des spécifications

Extrémités moulées entièrement garantissent une utilisation longue durée de vie

Spécifications  :

Longueur 12 FT. | 3,66 M
Code UNSPSC 26121666

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.