HOFFMAN enceintes INC | A20H1608SS6LP
Boîtier de montage mural, Type 4 x, continu-charnière avec étriers en acier inoxydable de type 316L, 20" H x 16" W x 8" D

Nº PIÈCE FAB.  A20H1608SS6LP
Nº PIÈCE  459927
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Destinées au lavage et autres environnements corrosifs qui exigent un joint étanche à l’eau, joint de mousse en place sans faille de l’enceinte et vissée pinces assurer une étanchéité sécurisée contre les contaminants.

Caractéristiques

  • 14 Type 304 de calibre ou Type 316L inox corps et portes
  • Coutures en permanence soudés et sol lisses
  • Joint de mousse en place sans soudure
  • Lèvre roulée autour de trois côtés de la porte
  • Ensemble de pince porte inox
  • Moraillon et agrafes pour cadenas
  • Ved porte en tirant inox charnière continue
  • Poche de données est fort impact thermoplastique
  • Tiges filetées de collier pour le montage de panneaux en option
  • Le matériel extérieur sur tapez 316 L en acier inoxydable enceintes matches matériel de l’enveloppe
  • Fourniture de la liaison sur ou ; goujon de mise à la terre sur le corps

Spécifications  :

Type de couverture À CHARNIÈRES
Matériel ACIER (INOXYDABLE)
Cote NEMA TYPE 4 X
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE