HOFFMAN enceintes INC | A20N12MPP
Perforé panneau, 17" H x 10,5" W, pour une moyenne Type 1 panneau enceinte 20" H x 12" W

Nº PIÈCE FAB.  A20N12MPP
Nº PIÈCE  366352
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Panneaux perforés est en acier de calibre 16 et accepte des vis auto-taraudeuses et élimine le besoin de mesurer, marquer et percer lors du montage des composants. Utilisation pour le montage de composants de contrôle léger.

Spécifications  :

Panneau emplacement CÔTÉ
Couleur GRIS
Type PANNEAUX
Tableau de Type VENTILÉ