HOFFMAN enceintes INC | A242411CT
Transformateur de courant, cache-vis, Type 3R

Nº PIÈCE FAB.  A242411CT
Nº PIÈCE  445732
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cours transformateur armoires fournir protection extérieure et sécurité pour transformateurs actuels, qui sont souvent requis pour le comptage de Watt transformateur au prorata.

Caractéristiques

  • Inhibiteurs de Corrosion industrielle
  • Dispositif de mise à la terre
  • Retouches de peinture
  • Dripshield dessus et les côtés de couture-gratuit, recto et verso
  • Housse amovible Slip-on fixé avec captivé vis acier plaqués le long du bord inférieur
  • Tiges filetées de fixation sur le corps de boîtier
  • Trous de montage à l’arrière du coffret
  • Poignées de porte fournies
  • Dispositions pour cadenas
  • Aucun joints ou les masquages
  • Cosse de terre
  • ANSI 61 poudre polyester gris peinture de finition intérieur et extérieur sur surfaces plaquées.

Description des spécifications

16, 14 ou 12 calibre en acier ou en acier chromé

Spécifications  :

Type de couverture VIS
Matériel ACIER (DOUX)
Cote NEMA 3R TYPE
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

PAGE CATALOGUE