HOFFMAN enceintes INC | A24H2424GQRLP
Montage mural de Type 4 X enceinte, taille/Dim  : 24,19x24,19x24.00, matériau/finition  : fibre de verre

Nº PIÈCE FAB.  A24H2424GQRLP
Nº PIÈCE  649203
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Une gamme complète d’options de modification sont disponibles pour les enveloppes de fibre de verre mural, y compris des profondeurs variables pour tenir compte des contrôles plus grandes. Ces boîtiers comportent cadenassable loquets de polyester ou exclusive POWERGLIDE gérer de Hoffman avec 3-p oint, verrouillage, pour la facilité d’accès avec une sécurité accrue.

Caractéristiques

  • Matériel de fibre de verre-renforcé a température excellente et des qualités de résistance aux produits chimiques et présente des propriétés physiques exceptionnelles
  • 316L en acier inoxydable Cadenas POWERGLIDE gérer sur les versions de point 3 loquet assure sécurité et un joint étanche à l’eau tout en permettant un accès pratique
  • Dégagement rapide loquet versions caractéristique renforcés de fibre de verre polyester verrous avec integral Type 316L inox cadenas hasp
  • Les coutures sont scellées ; aucune perforation ou les coups de grâce
  • Joint d’étanchéité assure le joint étanche à l’eau et étanche au DHS
  • Fibre de verre est facilement perforée, foré, déposé ou scié
  • Poche de données est fort impact thermoplastique
  • Cuivre-flashé des poteaux en acier collier pour le montage en option panneaux et kits de bornier

Spécifications  :

Matériel FIBRE DE VERRE
Cote NEMA TYPE 4 X
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.