HOFFMAN enceintes INC | A24H4208WFSSLP3PT
Deux portes mur-MtgType 4 X P.j., taille/Dim  : 24x42x8.00, matériau/finition  : SS Type 304

Nº PIÈCE FAB.  A24H4208WFSSLP3PT
Nº PIÈCE  649210
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces boîtiers mural deux portes protègent le leader de l’industrie pour les composants dans les environnements corrosifs ou humides. Enclos ont un centerpost amovible pour l’installation de panneau facile, point 3 verrouillage avec de Hoffman exclusive POWERGLIDE gère et un joint de mousse en place sans faille pour l’étanchéité de protection contre les contaminants.

Caractéristiques

  • Fabriqué en acier inoxydable de calibre 14 Type 304
  • Coutures en permanence soudés et sol lisses
  • Centerpost amovible pour une installation facile panneau
  • Collier creux bride autour de tous les côtés des ouvertures de portes d’armoire
  • Supports de fixation externe
  • Mécanisme de verrouillage robuste 3int exploité par Type 316 inox POWERGLIDE poignées de verrouillage
  • Facilement démontables portes en tirant lourds jauge continue de la charnière
  • Poche de données est fort impact thermoplastique
  • Joint de mousse en place sans soudure
  • Collier clous fournis r panneaux en option montage
  • Collage des dispositions sur les portes ; goujons de mise à la terre sur le corps

Spécifications  :

Cote NEMA TYPE 4 X
Code UNSPSC 43223306