HOFFMAN enceintes INC | A24HS2408GQRLP
Tapez 4 X Débrancher le boîtier, taille/Dim  : 24,19x24,19x8.00, matériau/finition  : fibre de verre

Nº PIÈCE FAB.  A24HS2408GQRLP
Nº PIÈCE  649216
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Efficace et économique vous déconnecter de protection dans les environnements corrosifs les plus rudes, ces boîtiers fournissent fermeture de la porte sécurisée par l’utilisation de verrous de quart de tour en acier inoxydable fendue Type 304.

Caractéristiques

  • Matériel de fibre de verre-renforcé a température excellente et des qualités de résistance aux produits chimiques et présente des propriétés physiques exceptionnelles
  • Les coutures sont scellées ; aucune perforation ou les coups de grâce
  • Joint de mousse en place sans soudure assure un joint étanche à l’eau et étanche à la poussière
  • Fiberlass matériel est facilement percé, déposé ou scié
  • Charnières sont renforcés de fibre de verre polyester
  • Portes sont sécurisées avec Type 304 loquets de quart de tour en acier inoxydable fendue
  • Poche de données est fort impact thermoplastique
  • Cuivre flashé poteaux collier en acier pour panneaux en option mouing et kits de bornier
  • Trous prévus dans le corps à montage déconnecter la poignée de manœuvre et le mécanisme de fonctionnement
  • Dispositions de mise à la terre interne pour verrous quart de tour
  • Inclut le support apposée sur la porte pour y attacher les déconnecter ctch interverrouillage et les instructions pour installer se déconnecte

Spécifications  :

Matériel FIBRE DE VERRE
Cote NEMA TYPE 4 X
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.