HOFFMAN enceintes INC | A24N20BLP
Couvercle à charnières moyenne enceinte, Type 1, 24" H x 20" W x p 8,62"

Nº PIÈCE FAB.  A24N20BLP
Nº PIÈCE  366341
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces enceintes ont une gamme de taille de 16 x 12 x 6-po à 36 x 30 x 12-po et répondre aux exigences de fonctionnalité de base pour les applications qui ne nécessitent pas de coffrets huile - ou poussière.

Spécifications  :

Type de couverture À CHARNIÈRES
Matériel ACIER (DOUX)
Cote NEMA TAPEZ 1
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE