HOFFMAN enceintes INC | A24P24
Panneaux de Type 3R, 4, 4 X 12 et 13 enceintes,

Nº PIÈCE FAB.  A24P24
Nº PIÈCE  437663
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Panneaux d’acier sont de calibre 12, finition avec peinture en poudre polyester blanc ou un revêtement conducteur, résistant à la corrosion. Grands panneaux ont des brides sur deux ou quatre côtés. Certains grands panneaux en acier est calibre 10 et inclure des trous supplémentaires pour le levage du panneau. Alumin um panneaux sont en alliage d’aluminium 5052-H32. Grands panneaux ont des brides sur les quatre côtés. Panneaux en aluminium sont protégées d’un côté avec un film plastique. Panneaux en acier inoxydable sont en acier inoxydable de Type 316. Panneau, matériel de montage est fourni avec tous les s enceinte qui acceptent ces panneaux.

Spécifications  :

Matériel ACIER (DOUX)
Code UNSPSC 43223306