ABB | A260-30-11-84
Contacteur, bobine AC 3-P N/O 120 V AC1 = 350D/AC3 = 248D 1NO/1NC Aux contacts

Nº PIÈCE FAB.  A260-30-11-84
Nº PIÈCE  507410
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour diverses Applications telles que le démarrage de moteur, l’isolement, By-Pass et Distribution demande à Max 690 V

Description des spécifications

Tension de la bobine  : 110 V ca à 50 Hz, 110 - 120 V ca à 60 Hz
Configuration de contact  : 3NO (principal), 1NO 1NC (auxiliaire)
Phase  : 3 PH
Puissance absorbée  : 80 kW à 220/230/240 V, 140 kW à 380/400/415/440 V, 180 kW à 500 V, 200 kW à 690 V
Connexion  : Bornier à vis
Siz140 mm largeur X 227 mm de hauteur X 180,5 mm profondeur
Température de fonctionnement  : Équipé d’un relais de surcharge thermique  :-25 à + 55 deg C, sans thermique relais de surcharge  :-40 à + 70 deg C, équipé de relais de surcharge électroniques  :-25 à + 70 deg C
Nominale du moteur  : 200 hp 480 V
Pouvoir de coupure maximum  : 2400 A 690 V, 2600 A 440 V
Couple de serrage  : 240 in-lb
Endurance  : Mécanique  : 5 millions de Cycles
Taille de fil  : AWG 6 - 250 kcmil (principal), 18 - 14 AWG (auxiliaire)
Tension nominale  : 690 V
Nombre de pôles  : 3
Insulatiotage  : 1000 V (CEI 60947-4-1), 600 V (UL/CSA)
Pièce jointe  : IP00 (bornes principales), IP20 (bornes de la bobine)
Tension de tenue aux chocs  : 8 kV
Courant d’opération  : 400 A 40 deg c, 350 A 55 deg c, 290 A 70 deg c
Conditions environnementales  : OperatinAltitude maximale admissible  : 3000 m, température de stockage  :-40 et 80 deg C

Informations techniques

Certifié CE, conforme ROHS

Spécifications  :

Type CONTACTEURS